HELLERMANNTYTON Srl - HEE380-03001 KIT TERMO BK SHRINKIT 321 BASIC - 380-03001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Rapporto di restringimento - 3:1
Con adesivo interno - no
Con utensile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4031026270692
Codice prodotto
HEE380-03001
Cod. produttore
380-03001
Produttore
HEE
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Con utensile:
no
Kit compatto e pratico. Guaina termorestringente nera. Disponibile in range da 1,5mm a 18,0mm. 220 spezzoni in cinque formati. Con ShrinKit 321 HellermannTyton ha imposto un nuovo standard per le guaine termorestringenti: la gamma di guaine termorestringenti ShrinKit con il loro fattore di restringimento 3:1 copre molteplici applicazioni.