HELLERMANNTYTON Srl - HEE339-00649 TERMORESTRINGENTE 4:1 PTFE BARRA TFE4-1/ - 339-00649

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6.35 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm
Colore - Neutro
Modello - Parete sottile
Confezione
50 PZ
EAN
4031026149615
Codice prodotto
HEE339-00649
Cod. produttore
339-00649
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
6.35 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.6 mm
Colore:
Neutro
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.3 mm
Materiale:
PTFE (Politetrafluoroetilene)
Temperatura di esercizio:
-65...260 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
1/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no






