AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE333-34004 TERMORESTRINGENTE 3:1 GIALLO TF31-40/13

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 40 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 13 mm

  • Colore - Giallo

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 60 M

EAN

4031026227054

Codice prodotto

HEE333-34004

Cod. produttore

333-34004

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

40 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

13 mm

Colore:

Giallo

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.25 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

Guaina molto flessibile in poliolefina a parete sottile. Riduce lo stock con poche misure per molti diametri. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Ritardante di fiamma, omologato UL-224 VW-1. La guaina termorestringente TF31 è la scelta ideale per esigenze di una maggiore protezione dal fuoco. Viene utilizzata per la protezione, l'isolamento e l'identificazione di fili, cavi e cablaggi leggeri.