AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE333-30150 TERMORESTRINGENTE 3:1 NERO TF31-1.5/0.5 - 333-30150

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 1.5 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 0.5 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 300 M

EAN

4031026226460

Codice prodotto

HEE333-30150

Cod. produttore

333-30150

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

1.5 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

0.5 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.5 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

Guaina molto flessibile in poliolefina a parete sottile. Riduce lo stock con poche misure per molti diametri. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Ritardante di fiamma, omologato UL-224 VW-1. La guaina termorestringente TF31 è la scelta ideale per esigenze di una maggiore protezione dal fuoco. Viene utilizzata per la protezione, l'isolamento e l'identificazione di fili, cavi e cablaggi leggeri.