AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-10950 TERMO MEDIA 4:1 BARRA MU47-95/30 - 323-10950

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 95 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 25 mm

  • Colore - schwarz

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4031026240206

Codice prodotto

HEE323-10950

Cod. produttore

323-10950

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

95 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

25 mm

Colore:

schwarz

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

4:1

Con adesivo interno:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

3.6 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a parete media. Senza adesivo interno. Fornisce una buona protezione meccanica. Resistente ai solventi, agli acidi e alle soluzioni alcanine. Isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici a basso voltaggio.