AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-10630 TERMO MEDIA 4:1 BARRA MU47-63/19

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 65 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 19 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4031026251882

Codice prodotto

HEE323-10630

Cod. produttore

323-10630

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

65 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

19 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

4:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2.9 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a parete media. Senza adesivo interno. Fornisce una buona protezione meccanica. Resistente ai solventi, agli acidi e alle soluzioni alcanine. Isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici a basso voltaggio.