AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-20680 TERMO SPESSA COLLA 3.5:1 BARRA HA47-68/2

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 68 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 22 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete ad elevato spessore

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4031026250441

Codice prodotto

HEE321-20680

Cod. produttore

321-20680

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

68 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

22 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete ad elevato spessore

Rapporto di restringimento:

4:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

4 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente in poliolefina a parete spessa con adesivo (solo HA47). L'adesivo termoplastico protegge e isola dall'umidità. Per applicazioni a basso e medio voltaggio. Grazie all'elevato rapporto di restringimento si adatta a superfici molto variabili. La robustezza e la resistenza all'acqua rendono la guaina HA47 ideale per applicazioni all'aperto e per giunzioni e terminazioni di cavi interrati. La parete spessa garantisce una elevata protezione meccanica anche nella versione senza adesivo HU47.