HELLERMANNTYTON Srl - HEE319-07600 TERMORESTRINGENTE 2:1 BK TREDUX-76.2/38. - 319-07600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 76.2 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 38.1 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
4031026227634
Codice prodotto
HEE319-07600
Cod. produttore
319-07600
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
76.2 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
38.1 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.27 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3 pollici
Stampabile (trasferimento termico):
sì