HELLERMANNTYTON Srl - HEE318-43200 TERMORESTRINGENTE COLLA 4:1 BARRA TA42-3 - 318-43200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 32 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 8 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
10 PZ
EAN
4031026225029
Codice prodotto
HEE318-43200
Cod. produttore
318-43200
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
32 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
8 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no




