AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE311-00489 TERMORESTRING 2:1 PVDF TRASP TK20-4.8/2.

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm

  • Colore - Neutro

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 500 PZ

EAN

4031026223780

Codice prodotto

HEE311-00489

Cod. produttore

311-00489

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

4.8 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

2.4 mm

Colore:

Neutro

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.25 mm

Materiale:

PVDF (Polivinilidenfluoruro)

Temperatura di esercizio:

-55...175 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

3 / 16 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente semirigida in PVDF. A parete sottile e resistente. Per applicazioni a temperature superiori allo standard. Elevata resistenza meccanica, all'abrasione e agli agenti chimici. Soddisfa svariati standard industriali. Autoestinguente, UL 224 VW1. Fornita in barre pretagliate da 1,2 m. Le applicazioni tipiche per questa guaina traslucida sono quelle dove ci sia la necessità di resistenza alle alte temperature. Inoltre è ideale nelle applicazioni in cui sia necessaria la visibilità deicomponenti rivestiti, o avere una superficie ad attrito ridotto. TK20 viene anche utilizzata come barriera protettiva agli olii per i cavi di potenza. Questa guaina termorestringente traslucida a parete sottile è ideale per le applicazioni chimiche.