HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-21273 TERMORESTRINGENTE 2:1 ARANCIO TF21-12.7/ - 309-21273

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm
Colore - Arancione
Modello - Parete sottile
Confezione
50 M
EAN
4031026239453
Codice prodotto
HEE309-21273
Cod. produttore
309-21273
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
12.7 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6.4 mm
Colore:
Arancione
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
50 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.64 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì









