AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-17606 TERMORESTRINGENTE 2:1 BLU TF21-76.0/38.0

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 76.2 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 38.1 mm

  • Colore - Blu

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 30 M

EAN

4031026222806

Codice prodotto

HEE309-17606

Cod. produttore

309-17606

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

76.2 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

38.1 mm

Colore:

Blu

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.27 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

3 pollici

Stampabile (trasferimento termico):

Guaina in poliolefina a parete sottile e flessibile. Restringimento rapido e bassa temperatura di restringimento. Soddisfa e supera un elevato numero di standard industriali. Disponibile in una vasta gamma di colori e dimensioni differenti. Ritardante difiamma e omologato UL224 VW1. Grazie alla sua versatilità la guaina TF21 è utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni come l'isolamento elettrico, la protezione meccanica e la protezione dalla corrosione.