HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-11906 TERMORESTRINGENTE 2:1 BLU TF21-19.0/9.5 - 309-11906

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Colore - Blu
Modello - Parete sottile
Confezione
50 M
EAN
4031026222523
Codice prodotto
HEE309-11906
Cod. produttore
309-11906
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
19.1 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
50 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.76 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì






