HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-32406 TERMORESTRINGENTE 3:1 MB 24/8 BU HIS-3 - 308-32406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 8 mm
Colore - Blu
Modello - Parete sottile
Confezione
40 PZ
EAN
4031026218984
Codice prodotto
HEE308-32406
Cod. produttore
308-32406
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
25.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
8 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
3 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no





