HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-32403 TERMORESTRINGENTE 3:1 MB 24/8 CL HIS-3 - 308-32403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 8 mm
Colore - Neutro
Modello - Parete sottile
Confezione
40 PZ
EAN
4031026218977
Codice prodotto
HEE308-32403
Cod. produttore
308-32403
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
25.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
8 mm
Colore:
Neutro
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
3 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no





