HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-31802 TERMORESTRINGENTE 3:1 MB 18/6 RD HIS-3 - 308-31802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 6 mm
Colore - Rosso
Modello - Parete sottile
Confezione
40 PZ
EAN
4031026218915
Codice prodotto
HEE308-31802
Cod. produttore
308-31802
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
19.1 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6 mm
Colore:
Rosso
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
4 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.9 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no





