HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-11200 TERMORESTRINGENT COLLA 3:1 MB 12/4 BK HI - 308-11200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 4 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
40 PZ
EAN
4031026218625
Codice prodotto
HEE308-11200
Cod. produttore
308-11200
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
12 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
4 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
5 m
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.65 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
sì





