HELLERMANNTYTON Srl - HEE305-91600 TERMORESTRINGENTE VG 101.6/50.8 NERO HFT - 305-91600
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 102 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 51 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
125 M
EAN
4031026142388
Codice prodotto
HEE305-91600
Cod. produttore
305-91600
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
102 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
51 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
25 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.4 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
4 pollici
Stampabile (trasferimento termico):
no


