HELLERMANNTYTON Srl - HEE305-50809 TERMORESTRINGENTE VG 50.8/25.4 BIANCO HF - 305-50809

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 51 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 25.4 mm
Colore - weiß
Modello - Parete sottile
Confezione
175 M
EAN
4031026142128
Codice prodotto
HEE305-50809
Cod. produttore
305-50809
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
51 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
25.4 mm
Colore:
weiß
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
35 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
2 pollici
Stampabile (trasferimento termico):
no