AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE305-38106 TERMORESTRINGENTE VG 38.0/19.0 BLU HFT-A

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 38 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 19 mm

  • Colore - Blu

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 250 M

EAN

4031026141848

Codice prodotto

HEE305-38106

Cod. produttore

305-38106

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

38 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

19 mm

Colore:

Blu

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

50 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente flessibile. Restringimento rapido, meneggevolezza, buona resistenza meccanica. Facile da stampare. Vasta gamma di colori. Diametri interni fino a 101,6 mm. Omologato UL-224 e CSA, approvato VG. Questa guaina dalla parete sottile altamente performante viene ampiamente utilizzata per la protezione elettrica e meccanica. Inoltre è una guaina ideale per l'identificazione dei cablaggi.