AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE305-12706 TERMORESTRINGENTE VG 12.7/6.4 BLU HFT-A

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm

  • Colore - Blu

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 250 M

EAN

4031026141121

Codice prodotto

HEE305-12706

Cod. produttore

305-12706

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

12.7 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

6.4 mm

Colore:

Blu

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

50 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.6 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1/2 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente flessibile. Restringimento rapido, meneggevolezza, buona resistenza meccanica. Facile da stampare. Vasta gamma di colori. Diametri interni fino a 101,6 mm. Omologato UL-224 e CSA, approvato VG. Questa guaina dalla parete sottile altamente performante viene ampiamente utilizzata per la protezione elettrica e meccanica. Inoltre è una guaina ideale per l'identificazione dei cablaggi.