HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73564 TERMORESTRINGENTE BARRA BK TCN20-6.4/3.2 - 300-73564

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
4031026498232
Codice prodotto
HEE300-73564
Cod. produttore
300-73564
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
6.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
3.2 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
300 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.55 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì





