HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73100 TERMORESTRINGENTE 2:1 UL TCN20-25.4/12.7 - 300-73100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
60 M
EAN
4031026282800
Codice prodotto
HEE300-73100
Cod. produttore
300-73100
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
25.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
12.7 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
60 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.9 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì







