AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73020 TERMORESTRINGENTE 2:1 UL TCN20-1.6/0.8 - 300-73020

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 1.6 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 0.8 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 300 M

EAN

4031026282725

Codice prodotto

HEE300-73020

Cod. produttore

300-73020

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

1.6 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

0.8 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

300 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.35 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1 / 16 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

Guaina a parete sottile in poliolefina per applicazioni generiche. Autoestinguente, UL224 VW-1, CSA. Restringimento rapido. Bassa temperatura di restringimento. TCN20 è ideale per un'ampia gamma di applicazioni come ad esempio isolamento elettrico, protezione meccanica, protezione cavi.