AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE241-11319 RIVETI IN PLASTICA TY3P1 - 241-11319

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del foro - 3 mm

  • Colore - sonstige

  • Modello - Bullone a battuta

Confezione

  • 20000 PZ

EAN

4031026129815

Codice prodotto

HEE241-11319

Cod. produttore

241-11319

Produttore

HEE

Diametro del foro:

3 mm

Colore:

sonstige

Modello:

Bullone a battuta

Le versioni TY3P1 e TY8P1 hanno una spina integrata che viene inserita con l'apposito attrezzo. Le versioni TY8P2 sono composte da due parti, la spina con la testa a fungo può essere inserita nel corpo del rivetto con un martello. I rivetti in plastica sono semplici da utilizzare e, rispetto ai tradizionali metodi di fissaggio in due parti, fanno risparmiare tempo e denaro. Sono ideali per unire pannelli tra loro, o componenti di pannelli, applicabili in un'ampia gamma di industrie dall'automotive ai quadristi.