AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-60029 P-CLIP PA66 NATURALE 5MM H2P

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 5...5 mm

  • Diametro nominale - 5 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 10000 PZ

EAN

4031026129389

Codice prodotto

HEE211-60029

Cod. produttore

211-60029

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro:

5...5 mm

Diametro nominale:

5 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Colore:

Altri

Adatto per aree antincendio:

Privo di alogeni:

no

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con guaina plastica:

no

P-Clip in poliammide. Buona resistenza alle alte temperature ed elevata resistenza meccanica. Sono diponibili in diverse misure per qualsiasi applicazione. Possono essere utilizzate senza fascette. Per fissaggi di cavi permanenti o semi-permanenti, questa gamma di P-Clip può essere utilizzata in molteplici settori. Il peso leggero la rende ideale all'utilizzo nel settore aeronautico e aerospaziale, dove è fondamentale minimizzare il peso e mantenere un fissaggio resistente.