HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-60004 P-CLIP PA66HS NERO 9.5MM H5P - 211-60004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro - 9.5...9.5 mm
Diametro nominale - 9.5 mm
Modello - Chiuso
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Confezione
4000 PZ
EAN
4031026240831
Codice prodotto
HEE211-60004
Cod. produttore
211-60004
Produttore
HEE
Materiale:
Plastica
Diametro:
9.5...9.5 mm
Diametro nominale:
9.5 mm
Modello:
Chiuso
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Numero di cavi / tubi:
1
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV:
no
Colore:
Nero
Adatto per aree antincendio:
sì
Privo di alogeni:
no
Con distanziale:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con guaina plastica:
no









