AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-60003 P-CLIP PA66HS NERO 8MM H4P

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 8...8 mm

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

Confezione

  • 4000 PZ

EAN

4031026240824

Codice prodotto

HEE211-60003

Cod. produttore

211-60003

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro:

8...8 mm

Diametro nominale:

8 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Colore:

Nero

Adatto per aree antincendio:

Privo di alogeni:

no

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con guaina plastica:

no

P-Clip in poliammide. Buona resistenza alle alte temperature ed elevata resistenza meccanica. Sono diponibili in diverse misure per qualsiasi applicazione. Possono essere utilizzate senza fascette. Per fissaggi di cavi permanenti o semi-permanenti, questa gamma di P-Clip può essere utilizzata in molteplici settori. Il peso leggero la rende ideale all'utilizzo nel settore aeronautico e aerospaziale, dove è fondamentale minimizzare il peso e mantenere un fissaggio resistente.