AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE211-15160 P-CLIP ALLUMINIO/NEOPRENE 22.2MM ALU16C

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro nominale - 22.2 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Numero di cavi / tubi - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4031026129181

Codice prodotto

HEE211-15160

Cod. produttore

211-15160

Produttore

HEE

Materiale:

Alluminio

Diametro nominale:

22.2 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

Colore:

Nero

Adatto per aree antincendio:

no

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Fissaggio semplice e sicuro per tubi o cavi. Lega di alluminio speciale per resistere alle alte temperature. Possono essere forniti con profilo protettivo in cloroprene per attenuare le vibrazioni ed i rumori. Ideali per le applicazioni che necessitino della forza di componenti metallici. Prodotti in alluminio di alta qualità, questi collari di fissaggio P-Clip sono flessibili e allo stesso tempo garantiscono fissaggi permanenti di cavi anche in condizioni ambientali difficili. L'aggiunta del profilo in neoprene fornisce un'alta protezione ai cavi o ai tubi anche in presenza di vibrazioni, riduce il rumore e garantisce un isolamento elettrico.