AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE191-10109 STRINGITUBO SNAPPER NATURALE SNP10(E)

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro - 15...16.8 mm

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Modello - Chiuso

  • Tipo di fissaggio - A innesto

Confezione

  • 6000 PZ

EAN

5022660317606

Codice prodotto

HEE191-10109

Cod. produttore

191-10109

Produttore

HEE

Materiale:

Plastica

Diametro:

15...16.8 mm

Diametro nominale:

16 mm

Modello:

Chiuso

Tipo di fissaggio:

A innesto

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV:

no

Colore:

Altri

Adatto per aree antincendio:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

POM (Poliossimetilene)

Con guaina plastica:

no

Stringitubo in plastica, riapribili e riutilizzabili. Autobloccanti. Si riaprono spingendo lateralmente l'aggancio. Installabili a mano. Installazione con apposito attrezzo per una tensionatura perfetta. Disponibili in PA66 rinforzato con fibra di vetro per temperature di esercizio più elevate. Sostituiscono i tradizionali stringitubo in metallo, gli snapper possono essere utilizzati in molti settori, dall'agricoltura al medicale alle applicazioni domestiche. Indicati per applicazioni in presenza di forti vibrazioni, possono essere installati manualmente o con l'apposito utensile.