AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE183-21060 CANALINA ZERO ALOGENI 100X60MM, GRIGIO, - 183-21060

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Colore - grau

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 16 M

EAN

4031026564999

Codice prodotto

HEE183-21060

Cod. produttore

183-21060

Produttore

HEE

Altezza:

60 mm

Larghezza:

100 mm

Colore:

grau

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

6.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

6 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Eccellenti caratteristiche di autoestinguenza secondo UL94 e EN 45545-3. Le fessure strette sono ideali per i cavi di piccolo diametro. Bordi arrotondati proteggono gli operatori e i cavi. I separatori possono essere rimossi senza lasciare sfridi taglienti utilizzando i punti predisposti. Altri punti predisposti permettono un facile taglio e rimozione delle pareti laterali senza lasciare bordi taglienti. I coperchi restano in posizione anche se installati verticalmente o soggetti a vibrazioni. La base è perforata secondo la DIN EN 50085. Le canaline HelaDuct HTWD-HF sono utilizzate per gestire e proteggere i cavi all'interno dei quadri elettrici, negli ambienti dove la sicurezza del personale e del materiale è l'esigenza principale, come per esempio nei trasporti pubblici, gallerie, centri di elaborazione dati o edifici pubblici.