HELLERMANNTYTON Srl - HEE181-10268 CANALINA PVC CAVI GRANDI HTWD-PW-60X100 - 181-10268

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 60 mm
Colore - grau
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
8 M
EAN
4031026567167
Codice prodotto
HEE181-10268
Cod. produttore
181-10268
Produttore
HEE
Altezza:
100 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
grau
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
4988 mm²






