AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE177-00026 CALZA VETRO-BLOCCATO 1KV D. 1,5 BIANCO

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE177-00026 CALZA VETRO-BLOCCATO 1KV D. 1,5 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Aperta (montabile successivamente) - no

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 200 M

EAN

4031026639390

Codice prodotto

HEE177-00026

Cod. produttore

177-00026

Produttore

HEE

Colore:

Bianco

Aperta (montabile successivamente):

no

Qualità del materiale:

Altri

Guaina in vetro silicone da 1 kV. Protezione dal calore . Resistente ad agenti chimici più comuni. Buona resistenza meccanica. Temperature di esercizio comprese tra -60 °C e +250 °C, (anche fino a +320 °C per brevi periodi). Risponde alle specifiche VW-1secondo la norma UL 1441 di autoestinguenza. Colore standard: nero. Su richiesta la guaina è disponibile bianca. La serie HelaGlass è un prodotto di alta qualità, in grado di isolare in maniera ottimale dal calore. Le principali applicazioni sono: isolamento termico ed elettrico di cavi/fasci di cavi, tubi e guaine in applicazioni ad alta temperatura. Ideale per sistemi di riscaldamento, collegamenti di motori e trasformatori, illuminotecnica.