AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE173-03501 CALZA SCHERMANTE 30-40 HEGEMIP-HY35

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE173-03501 CALZA SCHERMANTE 30-40 HEGEMIP-HY35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 30...30 mm

  • Colore - Argento

  • Diametro nominale - 35 mm

  • Privo di alogeni -

  • Temperatura - -40...150 °C

Confezione

  • 100 M

EAN

4031026435985

Codice prodotto

HEE173-03501

Cod. produttore

173-03501

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

30...30 mm

Colore:

Argento

Diametro nominale:

35 mm

Privo di alogeni:

Temperatura:

-40...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

Poliestere

Elevata protezione elettromagnetica. Ottima flessibilità, espandibilità e facilità di applicazione. Non forma piegature o rotture nemmeno quando viene piegata o torta. Eccellente protezione all'abrasione. Lega speciale di rame per una maggiore protezionecontro la nebbia salina. Ideali per applicazioni in spazi ristretti o soggette a movimenti. Il supporto interno di sostegno rende l'inserimento dei cavi più facile . Soddisfa i requisiti della norma IEC CISPR25 per disturbi radio nei veicoli, barche e motori. Helagaine HEGEMIP-HY fornisce protezione elettromagnetica per le automobili ibride.