AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE173-01200 CALZA SCHERMANTE 10-15 HEGEMIP12

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 10...10 mm

  • Materiale - Rame

  • Colore - Multicolore

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Superficie - Stagnato

Confezione

  • 100 M

EAN

4031026227320

Codice prodotto

HEE173-01200

Cod. produttore

173-01200

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

10...10 mm

Materiale:

Rame

Colore:

Multicolore

Diametro nominale:

12 mm

Superficie:

Stagnato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-40...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Elevata protezione elettromagnetica. Ottima flessibilità, espandibilità e facilità di applicazione. Non forma piegature o rotture nemmeno quando viene piegata o torta. Eccellente protezione all'abrasione. Ideali per applicazioni in spazi ristretti o soggette a movimenti. Il supporto interno di sostegno rende l'inserimento dei cavi più facile . Soddisfa i requisiti della norma IEC CISPR25 per disturbi radio nei veicoli, barche e motori. La guaina trecciata Helagaine HEGEMIP viene utilizzata per l'elettronica particolarmente delicata: macchine, attrezzature militari e automobili.