AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81013 CALZA TRECCIATA 3 GY UL HEGPETFR03

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-81013 CALZA TRECCIATA 3 GY UL HEGPETFR03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 2...2 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 3 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1000 M

EAN

4031026452388

Codice prodotto

HEE170-81013

Cod. produttore

170-81013

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

2...2 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

3 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Fatta in poliestere. Autoestinguente. Molto flessibile. Facile da applicare su forme irregolari. Buona resistenza all'abrasione. Questa calza è stata progettata per proteggere dall'abrasione i fasci di cavi. HEGPETFR è quindi particolarmente raccomandataper le applicazioni nell'industria dei trasporti di massa, aerospaziale, telecomunicazioni, ecc.