AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-80505 CALZA TRECCIATA GRIGIO HEGPL03

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 3...3 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - grau

  • Diametro nominale - 3 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 500 M

EAN

4031026426426

Codice prodotto

HEE170-80505

Cod. produttore

170-80505

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

3...3 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

grau

Diametro nominale:

3 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Realizzata in poliestere particolarmente resistente. Facile da applicare anche su forme irregolari. Flessibilità elevata. Buona resistenza all'abrasione. La calza trecciata Helagaine HEGPL viene utilizzata soprattutto negli interni delle automobili, compartimenti motore e corpo macchina.