AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-46000 CALZA TRECCIATA 50-65 PA66 NERO HEGPA666

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 50...50 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 60 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 250 M

EAN

4031026191430

Codice prodotto

HEE170-46000

Cod. produttore

170-46000

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

50...50 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

60 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-60...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Composta da filati in poliammide particolarmente resistente. Ottima resistenza all'abrasione. Flessibilità elevata. Facile da applicare anche su forme irregolari. Facile da applicare, una volta compressa la calza si espande. Copertura ottimale della superficie. La calza trecciata Helagaine HEGPA66 è ideale per la costruzione di macchinari e di impianti.