AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-13000 CALZA TRECCIATA 20-40 PET NERO HEGP30

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 20...20 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 30 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 50 M

EAN

4031026125879

Codice prodotto

HEE170-13000

Cod. produttore

170-13000

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

20...20 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

30 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Realizzata in un poliestere molto robusto. Flessibilità elevata. Elevata resistenza all'abrasione. Copertura ottimale della superficie. Le calze trecciate HEGP garantiscono protezione dall'abrasione. Sono ideali per l'utilizzo nel settore automobilistico, nelle costruzioni di macchinari industriali e nelle applicazioni elettriche in generale.