HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-11200 CALZA TRECCIATA 8-17 PET NERO HEGP12 - 170-11200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 8...8 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 12 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
100 M
EAN
4031026125749
Codice prodotto
HEE170-11200
Cod. produttore
170-11200
Produttore
HEE
Diametro del fascio:
8...8 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
12 mm
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no





