AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-10300 CALZA TRECCIATA 1-5 PET NERO HEGP03

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 1...1 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 3 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 200 M

EAN

4031026125572

Codice prodotto

HEE170-10300

Cod. produttore

170-10300

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

1...1 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

3 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Realizzata in un poliestere molto robusto. Flessibilità elevata. Elevata resistenza all'abrasione. Copertura ottimale della superficie. 13 misure per diametri tra 1 e 6 mm. Le calze trecciate HEGP garantiscono protezione dall'abrasione. Sono ideali per l'utilizzo nel settore automobilistico, nelle costruzioni di macchinari industriali e nelle applicazioni elettriche in generale.