AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-02002 CALZA TRECCIATA NOMEX 240 C W-O HEGMANWO

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 4...4 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Verde

  • Diametro nominale - 6 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 500 M

EAN

4031026404677

Codice prodotto

HEE170-02002

Cod. produttore

170-02002

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

4...4 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Verde

Diametro nominale:

6 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

no

Temperatura:

-60...240 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Qualità del materiale:

Altri

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Prodotte in fibra meta aramidica non infiammabile. Flessibilità elevata. Elevata espansione per facilitare l'installazione sulle lunghe distanze. Protezione meccanica elevata per i cablaggi. Capace di resistere negli ambienti più problematici. Elevata resistenza all'abrasione, alle fiamme e alle elevate temperature. Elevata resistenza alle radiazioni e ai fluidi. Molto resistente agli acidi e alcali. La calza Helagaine HEGMANWO è particolarmente resistente all'acqua e all'olio ed è stata realizzata per applicazioni che richiedono protezione meccanica e alle alte temperature come per esempio le applicazioni aeronautiche, aerospaziali, militari, ferroviarie e navali.