AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-01302 CALZA TRECCIATA TUBI IDRAULICI 19 HEGWS3

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - schwarz

  • Diametro nominale - 19 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Privo di alogeni -

  • Temperatura - -60...125 °C

Confezione

  • 50 M

EAN

4031026486529

Codice prodotto

HEE170-01302

Cod. produttore

170-01302

Produttore

HEE

Colore:

schwarz

Diametro nominale:

19 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-60...125 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

Altri

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Eccezionale resistenza agli strappi. Ottima resistenza all'abrasione. Protezione ottimale di tubi idraulici. Riduce il rischio di danni da schizzi di liquidi in alta pressione. Rispetta le norme EN ISO 3457 (Macchine movimento terra) e EN 1299 (Isolamento vibrazionale dei macchinari).. HEGWS è una calza trecciata resistente alle abrasioni e agli strappi per la protezione da schizzi. Viene utilizzata per proteggere i tubi idraulici e prevenire danni e ferimenti causati da rotture che emettono liquidi ad alta pressione. HEGWS rispetta le norme EN ISO 3457 (Macchine movimento terra) e EN 1299 (Isolamento vibrazionale dei macchinari).