AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE170-01006 CALZA AUTOAVVOLGENTE 29 MM TWIST-IN 29

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 25...25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 29 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 15 M

EAN

4031026404271

Codice prodotto

HEE170-01006

Cod. produttore

170-01006

Produttore

HEE

Diametro del fascio:

25...25 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

29 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...125 °C

Aperta (montabile successivamente):

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

Altri

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Calza autoavvolgente in poliestere. Ottima protezione dall'abrasione. Ideale per applicazioni post terminazione. L'installazione e la rimozione è facile e veloce. Consente la facile ispezione e manutenzione. Helagaine Twist-In è utilizzata nelle applicazioni elettroniche, ingegneristiche e nelle installazioni elettriche. I pratici spezzoni da 2 o 5 metri possono essere utilizzati facilmente a casa o in ufficio per proteggere e sistemare i cavi di PC, TV e impianti HiFi.