AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE167-00236 CORRUGATO SPIRALATO PVC+ST 38 10M FG45

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 38 mm

  • Diametro nominale - 45 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 45 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 45 mm

Confezione

  • 10 M

EAN

4031026280738

Codice prodotto

HEE167-00236

Cod. produttore

167-00236

Produttore

HEE

Diametro interno:

38 mm

Diametro nominale:

45 mm

Raggio di curvatura, statico:

45 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Privo di alogeni:

no

Colore:

grau

Internamente liscio:

no

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Flessibilità:

Estremamente flessibile

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Materiale delle spirali:

Acciaio armonico (per molle), rivestito in PVC

Esternamente liscio:

no

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione N:

no

Estremamente flessibile. Ottima protezione meccanica. Buona resistenza ad olii, acidi e basi. Buona resistenza agli agenti chimici. I tubi protettivi FlexiGuard sono utilizzati per proteggere i cavi in macchinari e impianti in costruzione.