AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-50101 CONTRODADO OTTONE NICHELATO ALNPB-M16

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Colore - Altri

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026309644

Codice prodotto

HEE166-50101

Cod. produttore

166-50101

Produttore

HEE

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Colore:

Altri

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altri

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Superficie:

Nichelato

Resistente agli urti:

Il controdado ALNPB viene utilizzato per fissare i raccordi.