AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-32207 RACCORDO CORRUGATO RIVEST LTS25-FMC-M25

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 66...66

  • Dimensione della filettatura - M25x1.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026308142

Codice prodotto

HEE166-32207

Cod. produttore

166-32207

Produttore

HEE

Diametro nominale:

25 mm

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:

66...66

Dimensione della filettatura:

M25x1.5

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Passi per pollice:

1

Monopezzo:

no

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Diametro interno minimo:

18 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Lunghezza complessiva:

40.5 mm

Altezza complessiva:

33 mm

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:

no

Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-50...135 °C

Raccordo a compressione composto da più elementi con guarnizione elastomerica. Garantisce una eccellente resistenza agli strappi. Può essere utilizzato su fori filettati in quanto il raccordo ruota finchè non viene stretto del tutto. Filetto maschio, in ottone nichelato.Grado di protezione IP66, IP67, IP68 e IP69K.