AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-30706 CORRUGATO ACCIAIO RIVEST PVC BK 40MM PC

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 37.6 mm

  • Diametro esterno - 44.2 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Diametro nominale - 40 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

4031026306773

Codice prodotto

HEE166-30706

Cod. produttore

166-30706

Produttore

HEE

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

37.6 mm

Diametro esterno:

44.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro nominale:

40 mm

Raggio di curvatura, statico:

80 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, resistente all'olio

Colore:

schwarz

Guarnizione:

Senza guarnizione

Temperatura di esercizio:

-15...70 °C

Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):

Non rivestito

Dimensione nominale in pollici:

Altri

Superficie:

Zincato

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Peso:

0.72 kg/m

Caratteristiche elettriche:

Non specificato

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Elevata resistenza a compressione, trazione e impatto. Molto flessibile. Buona resistenza alle basi e agli acidi. Buona resistenza agli agenti chimici. Colori: nero, grigio. Guaina flessibile in acciaio zincato con rivestimento in PVC, utilizzata tipicamente nella costruzione di macchinari, impianti e installazioni elettriche.