HELLERMANNTYTON Srl - HEE166-25705 CLIP 42 PER CORRUGATI PACC42 - 166-25705

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 42...42 mm
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Confezione
5 PZ
EAN
4031026305837
Codice prodotto
HEE166-25705
Cod. produttore
166-25705
Produttore
HEE
Adatto per tubi di diametro:
42...42 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Facile e veloce da installare con guaine in plastica. Con chiusura integrata. Con foro per il fissaggio a vite. Scanalatura interna per bloccare il tubo ed evitarne lo scivolamento. Può essere utilizzata in canaline DIN a C.




