AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE156-01797 FASCETTA 150X3.5 FISSAGGIO SU BORDI 0.5- - 156-01797

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.4 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 145 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - schwarz

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026589220

Codice prodotto

HEE156-01797

Cod. produttore

156-01797

Produttore

HEE

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.4 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

145 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

schwarz

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

133 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Tipo di fissaggio:

Clip per fissaggio su bordi lamiera

Diametro del fascio:

1.6...30 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Per bordi piatti. Per bordi sottili 0,5 - 2,5 mm. Dimensioni ridotte per applicazioni in spazi ristretti. Fascetta 2-piece preassemblata con EdgeClip. La testa della fascetta può essere spostata dopo la legatura. Queste fascette con EdgeClip sono ideali quando non è possibile applicare fori o gli adesivi non tengono. Questi assemblaggi vengono ampiamente utilizzati per fissare e legare i cavi, tubi e guaine nell'industria automotive, cablatori, quadri elettrici e industria elettrica. Queste EdgeClip sonostate progettate specificatamente per applicazioni in spazi ristretti, quali specchietti e luci frontali.